※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDM-32-M8-25-OR KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49090517 KUDM-32-M8-25-OR KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49090517 KUDM-32-M8-25-OR KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49090517

KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)25 注文コード49090517 品番KUDM-32-M8-25-OR
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品はねじの呼び・取付長など175種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)25 取付部おねじ 質量(g)37 色(キャップ)つや消しオレンジ 種類多角形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49089363
2021-03-12
用途:
工作した車の換気扇の脱着用
f.g.美容室 様 (サービス業)

工作した車の換気扇をメンテナンスするのに工具無しで出来、指で回しやすいので、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする