※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDMS-40-M10-25-SG KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49092373 KUDMS-40-M10-25-SG KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49092373 KUDMS-40-M10-25-SG KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49092373

KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 注文コード49092373 品番KUDMS-40-M10-25-SG
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,166
販売価格(税別)
1,060
この商品はねじの呼び・取付長など175種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ナイロン6 質量(g)70 種類多角形 取付部おねじ 色(キャップ)つや消しシルバー ねじの呼びM10 取付長(mm)25 材質(取付部)(ステンレス)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする