NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ローレットノブ
KUM・KUF ローレットノブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
3
注文コード
49092845
品番
KUF-12-M3
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
12
寸法Lf(mm)
3
寸法Lm(mm)
-
寸法d(Φmm)
6
ねじの呼び
M3
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
3
取付部
めねじ
質量(g)
2
種類
丸形