NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ローレットノブ
KUM・KUF ローレットノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
4
注文コード
49092854
品番
KUF-16-M4
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239円となります。
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
16
寸法Lf(mm)
4
寸法Lm(mm)
-
寸法d(Φmm)
8
ねじの呼び
M4
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
4
取付部
めねじ
質量(g)
5
種類
丸形