KUF-24-M6 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49092872 KUF-24-M6 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49092872

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)6 注文コード49092872 品番KUF-24-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 寸法Lf(mm)6 寸法Lm(mm)- 寸法d(Φmm)12 ねじの呼びM6 材質(本体)(スティール)SUM22L 材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付長(mm)6 取付部めねじ 質量(g)18 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする