※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUM-24-M6-16 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093064 KUM-24-M6-16 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093064

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)16 注文コード49093064 品番KUM-24-M6-16
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 寸法Lf(mm)6 寸法Lm(mm)16 寸法d(Φmm)12 ねじの呼びM6 材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)16 取付部おねじ 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする