※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUM-36-M10-25 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093152 KUM-36-M10-25 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093152

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)25 注文コード49093152 品番KUM-36-M10-25
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)36 寸法Lf(mm)10 寸法Lm(mm)25 寸法d(Φmm)20 ねじの呼びM10 材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)25 取付部おねじ 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする