※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-12-M3-10 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093186 KUMS-12-M3-10 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093186

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 取付長(mm)10 注文コード49093186 品番KUMS-12-M3-10
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は529円となります。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)2.5 寸法D(Φmm)12 寸法Lf(mm)3 寸法Lm(mm)10 寸法d(Φmm)6 ねじの呼びM3 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)10 取付部おねじ 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする