※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-16-M4-6 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093231 KUMS-16-M4-6 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093231

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 取付長(mm)6 注文コード49093231 品番KUMS-16-M4-6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は659円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)3.5 寸法D(Φmm)16 寸法Lf(mm)4 寸法Lm(mm)6 寸法d(Φmm)8 ねじの呼びM4 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)6 取付部おねじ 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする