※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-20-M5-16 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093256 KUMS-20-M5-16 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093256

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付長(mm)16 注文コード49093256 品番KUMS-20-M5-16
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)4 寸法D(Φmm)20 寸法Lf(mm)5 寸法Lm(mm)16 寸法d(Φmm)10 ねじの呼びM5 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)16 取付部おねじ 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする