アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:1 kV ac●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネット●コネクタサイズ:ミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PT●動作温度 Min:-55℃●Amphenol PTシリーズコネクタ. Amphenol PTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1に準拠して製造され、クイックコネクト / ディスコネクト用のバヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタ製品です。 2〜61回路の電源コンタクトや信号コンタクトを提供する、さまざまなインサート配列のモデルが用意されています。 Amphenol PTシリーズコネクタは、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があるので、相互交換が可能です。. PTはんだはUL認定(認知番号#E115497) シリーズ用アルミシェルコンポーネント 5キー / キー溝による位置決め、バヨネットロックカップリング付き 広範なシェルサイズ(8 → 24) 注文コード49093319 品番PT06A-14-15S(SR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は仕様46種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:15●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:1 kV ac●シェルサイズ:14●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネット●コネクタサイズ:ミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:PT●動作温度 Min:-55℃●Amphenol PTシリーズコネクタ. Amphenol PTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1に準拠して製造され、クイックコネクト / ディスコネクト用のバヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタ製品です。 2〜61回路の電源コンタクトや信号コンタクトを提供する、さまざまなインサート配列のモデルが用意されています。 Amphenol PTシリーズコネクタは、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があるので、相互交換が可能です。. PTはんだはUL認定(認知番号#E115497) シリーズ用アルミシェルコンポーネント 5キー / キー溝による位置決め、バヨネットロックカップリング付き 広範なシェルサイズ(8 → 24)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする