※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUMS-30-M8-30 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093353 KUMS-30-M8-30 KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49093353

KUM・KUF ローレットノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 取付長(mm)30 注文コード49093353 品番KUMS-30-M8-30
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はねじの呼び・取付長など56種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6 寸法D(Φmm)30 寸法Lf(mm)8 寸法Lm(mm)30 寸法d(Φmm)16 ねじの呼びM8 材質(本体)(ステンレス)SUS303 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)30 取付部おねじ 種類丸形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする