※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUWMS-64-M8-30-YW KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49095907 KUWMS-64-M8-30-YW KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49095907 KUWMS-64-M8-30-YW KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49095907

KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49095907 品番 KUWMS-64-M8-30-YW
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
材質(本体)ナイロン6 質量(g)46 種類T字形 取付部おねじ 色(キャップ)つや消しイエロー ねじの呼びM8 取付長(mm)30 材質(取付部)(ステンレス)SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49095261
2021-11-17
用途:
仕事での創作活動
その他業種

色々試してみて、このネジにしました、色具合とねじる時の指のフィット感が良いです、、。色の付いているプラの部分がずれる時がありました、。
色のバリエーションが増えると嬉しいです、。

対象商品:
49095426
2020-03-27
用途:
測定器の固定

測定機器の固定をしようと購入したものの、雌ネジ用が必要で失敗しました。改めて雌ネジ用を購入しました。

対象商品:
49095383
2018-05-11
用途:
スタンドの締め付け用

使用していたら、いつの間にかオレンジ色の部分が取れてなくなってしまいました。残存部を見てもしっかり接着された跡が無く、安易な接着か嵌めただけなのか、強度不足な感じがします。見た目が良くても私には駄目なものでした。別な物使用します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする