※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49096056
品番
KWF-40-M6
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は759円となります。
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型
材質(取付部)
黄銅
取付長(mm)
12.5
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
23
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理