※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の フルートノブ
KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49096101
品番
KWM-50-M8-25
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は939円となります。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型
材質(取付部)
SUM24L
取付長(mm)
25
取付部
おねじ
色
(ノブ)黒
質量(g)
48
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理