※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KWM-50-M8-30 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096117 KWM-50-M8-30 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096117 KWM-50-M8-30 KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49096117

KWM/KWF ピュアタッチクランプノブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49096117 品番 KWM-50-M8-30
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじの呼びM8 材質(本体)ポリプロピレン+プラスティックラバー二重成型 材質(取付部)SUM24L 取付長(mm)30 取付部おねじ (ノブ)黒 質量(g)51 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする