※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KXMS-40-M6-20 KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096451 KXMS-40-M6-20 KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096451 KXMS-40-M6-20 KXMS クランプノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49096451

KXMS クランプノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49096451 品番 KXMS-40-M6-20
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,947
販売価格(税別)
3,588
寸法D(Φmm)40 寸法H'(mm)34.5 寸法Lm(mm)20 寸法d(Φmm)13.5 寸法d1(mm)13.5 寸法h(mm)7 ねじの呼びM6 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(ステンレス)SUS303 取付長(mm)20 取付部おねじ(段付) 材質(止めねじ)SUS303、(セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(カバーキャップ)ナイロン6 (ノブ)つや消し黒、(カバーキャップ)つや消し黒 質量(g)42 種類多角形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする