※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCGS-10-125 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097124 LCGS-10-125 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097124 LCGS-10-125 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097124

LCGS コニカルグリップレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 注文コード49097124 品番LCGS-10-125
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,698円となります。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)25 材質(本体)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする