※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCGS-12-200 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097167 LCGS-12-200 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097167 LCGS-12-200 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097167

LCGS コニカルグリップレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M12 注文コード49097167 品番LCGS-12-200
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)30 材質(本体)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする