※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LCGS-8-80 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097221 LCGS-8-80 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097221 LCGS-8-80 LCGS コニカルグリップレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49097221

LCGS コニカルグリップレバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 注文コード49097221 品番LCGS-8-80
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は取付穴径など12種類から選べます 他の種類を見る
種類グリップレバー 形状スティック形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 材質(本体)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする