- 腰袋 オイルレザー製 モノタロウ 49097816 - 腰袋 オイルレザー製 モノタロウ 49097816 - 腰袋 オイルレザー製 モノタロウ 49097816 - 腰袋 オイルレザー製 モノタロウ 49097816 - 腰袋 オイルレザー製 モノタロウ 49097816

腰袋 オイルレザー製

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49097816 品番-
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

オイルレザー素材の高級感ある2段ポケットタイプの腰袋です。
革の特性上、色落ちしたりする可能性がありますのでご注意願います。
一般的なポリエステル製のものと比較して、使えば使うほど柔らかくなり味わいがでてきます。
ハンマー用のフックも2ケ付いています。

材質オイルレザー 用途工具や小物入れとして。 質量(g)約570 適合ベルト幅(mm)約65まで 寸法(幅W×高さH)(mm)255×280 機能ポケット(大)、ポケット(小)、ハンマー差し×2個、左右小物差し×2個、左右小型ドライバー&ペン差し×4個 ポケット寸法縦(mm)(上から)1段目/約190、2段目/約120
注意
※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。

商品説明動画

オイルレザー製腰袋.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49097816
2026-03-08
用途:
大工やハウスの組み立て解体

少しポケットが浅い。なんで組み付けパーツや、解体時の外した物があまり入らない。
金属のホルダーはいいんじゃないかな!皮が硬い。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
49097816
2024-11-28
用途:
建築現場
中村 瓦 様 (建設業・工事業)

値段のわりにはいい物だと思う。
見た目、質感なども好みです。

対象商品:
49097816
2024-04-24
用途:
軽工事の腰袋として
サービス業

いつも重装備の腰回りでは疲れるので、そこまで工具を必要としない軽工事用に購入しました。ダンボールで数日、口を整えてから使用。十分使えてます。レザーなのでこれから出る味に期待。

1人が参考にしています
対象商品:
49097816
2022-07-16
用途:
長く使えそうです。
自動車・二輪車・自転車関連業

布製の腰袋が早々に破れたので、今度はオイルレザー製のこの商品を購入してみました。口コミを見て段ボールで形を整えて使っています。大きいポケットの腰側に、薄い工具を差し込める内ポケットがあれば便利だなと思います。

対象商品:
49097816
2022-06-22
用途:
大工作業
service in general 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作りはいいです。
使う前にダンボール詰めて形整える方がええかも。
まぁどんな袋も一緒じゃがの。

対象商品:
49097816
2021-12-05
用途:
農林作業
農・林・水産業

大きく、平たく、そして実用性が有る腰袋を探していた。
主に山仕事なので手斧や鉈を素のままポケット(大)の中に入れても安定しているし、ポケット(小)にはクサビが2個ピッタリ収まる。必要以上に膨らまないので袋内で暴れないし、狭い所をすり抜けるのも比較的楽になる。
地味だけど存在感を感じ、長持ちさせたいから使用前にオイルを塗布した。

1人が参考にしています
対象商品:
49097816
2021-11-23
用途:
木工材使用のDIYの時
製造業

少し重めですが、高級感あります。作業が楽になりました。

対象商品:
49097816
2021-06-28
用途:
外での作業時
サパスプロジェクト 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

素材が良く見た目も完璧です。作りもしっかりしているので耐久性も良さそうです。大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする