3段 腰袋 スエード製 モノタロウ 49097825 3段 腰袋 スエード製 モノタロウ 49097825 3段 腰袋 スエード製 モノタロウ 49097825 3段 腰袋 スエード製 モノタロウ 49097825 3段 腰袋 スエード製 モノタロウ 49097825

腰袋 スエード製

(66件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49097825 品番 3段
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スエード素材の高級感ある腰袋です。
材質(革)の特性上、衣服に革の粉が付着したり、色落ちする可能性がありますので、予めご了承ください。
柔らかく、丈夫な味わいのある腰袋です。
ハンマー用のフックも付いています。

材質スエード(牛革) 用途工具や小物入れとして。 質量(g)約350 適合ベルト幅(mm)約65まで 寸法(幅W×高さH)(mm)255×285 機能ポケット(大)、ポケット(中)、ポケット(小)、ハンマー差し(革製、内幅約83mm)、小物差し、ドライバー差し、小型ドライバー&ペン差し×2個 ポケット寸法縦(mm)(上から)1段目/約190、2段目/約120、3段目/約100
注意
※本商品をご使用のまま跳ねたり、走ったりしないでください。
※本商品をご使用の際は、十分安全をご確認の上ご使用いただき、刃先や先の尖ったものを収納される際は十分注意してください。
※本商品をベンジン、シンナー等でふかないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。

商品説明動画

モノタロウ スエード製腰袋(注文コード49097825).
この動画は、8人が参考にしています。
モノタロウ スエード製腰袋(注文コード49097834).
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 66
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49097825
2026-03-09
用途:
木工作業
サービス業

ポケットが多いので多種多様の釘や、工具を入れることができる

対象商品:
49097834
2026-02-05
用途:
大工仕事
建設業・工事業

みなさんのレビューのように、色移りさえしなければ
形・触り心地共にとても良い商品です

対象商品:
49097834
2025-07-31
用途:
大工作業時
建設業・工事業

リピート購入です。デザイン、使いやすさ、自分好みです。ただ色落ちは結構します。ベルト通し穴の上の部分が作業していますと切れやすくなりますので、リベットなど打って補強はしています。

対象商品:
49097834
2025-09-24
用途:
清掃作業使用する
サービス業

3枚刃が単独で収納できるし、ケレン棒も何本か収まるのでとても助かる

対象商品:
49097834
2025-08-01
用途:
大工作業時
建設業・工事業

リピートです。色落ちはやはりしますがベルト通し穴に少し工夫をすれば長持ちします。

2025-05-19
用途:
大工工事で仕事中は、ずっと
建設業・工事業

この価格で買えたので大満足です。作業ズボンには腰袋の色が付きますが、お気に入りの道具になりました。

2025-02-20
用途:
量販店内ディスプレイ変更時に使用
有限会社サインクラフト 様 (製造業)

スエードなので非常に強く長持ちしそうで何より安価が非常に良いと思います

対象商品:
49097825
2025-05-24
用途:
釣りで使ってます
製造業

仕方がないとは思いますが使い始めに表面がボロボロ取れてきて服に付きました 機能的には全く問題ないです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする