イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:xStart●シリーズ:DILM●極数:4●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:20 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●通常の状態の構成:4NO●補助接点の数:0●許容入力:5.5 kW●ターミナルタイプ:Screw●長さ:68mm●深さ:117mm●IEC / EN60947、VDE0660、UL、CSA. DILM接触器、単相. X Startは、Moellerの最新世代の接触器で、実績のあるDILシリーズをベースにした製品です。この世代のモジュラ接触器は、モータのスイッチングや制御の技術の進歩が活かされ、それによりユーザーは、さらに多くのメリットが得られます。. 耐久性に優れ、あらゆる要求に対応可能 特長: PLCと併用する場合でも、干渉に対する耐性及び制御回路の信頼性あり 常時開メインコンタクト x 4 注文コード49099795 品番DILMP20(24VDC)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,587
販売価格(税別)
14,170
この商品は仕様など85種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:xStart●シリーズ:DILM●極数:4●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:20 A●コンタクトの定格電圧:400 V ac●通常の状態の構成:4NO●補助接点の数:0●許容入力:5.5 kW●ターミナルタイプ:Screw●長さ:68mm●深さ:117mm●IEC / EN60947、VDE0660、UL、CSA. DILM接触器、単相. X Startは、Moellerの最新世代の接触器で、実績のあるDILシリーズをベースにした製品です。この世代のモジュラ接触器は、モータのスイッチングや制御の技術の進歩が活かされ、それによりユーザーは、さらに多くのメリットが得られます。. 耐久性に優れ、あらゆる要求に対応可能 特長: PLCと併用する場合でも、干渉に対する耐性及び制御回路の信頼性あり 常時開メインコンタクト x 4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする