※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCM-5-20-OR LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099881 LDCM-5-20-OR LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099881 LDCM-5-20-OR LDCM ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49099881

LDCM ミニクランプレバー(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)20 注文コード49099881 品番LDCM-5-20-OR
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は取付穴径・取付長100種類から選べます 他の種類を見る
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M5 取付長(mm)20 回し半径(mm)30 材質(本体)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする