SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
P3DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
注文コード
49100065
品番
MGPM100-200Z-P3DWLS
参考基準価格(税別)
¥113,190
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
362
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
P3DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード