※LDM

LDM-10-20-OR クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49102121 LDM-10-20-OR クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社) 49102121

クランプレバー

(25件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 注文コード49102121 品番LDM-10-20-OR
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は取付穴径・取付長など191種類から選べます 他の種類を見る

機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として

寸法D(Φmm)21 寸法H'(mm)58 寸法H(mm)54 寸法Lm(mm)20 寸法R(mm)78 寸法d(Φmm)16 寸法h(mm)36 寸法s(mm)8 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)20 回し半径(mm)78 材質(本体)亜鉛ダイカスト 歯数26 材質(ねじ部)SUM22L 表面処理(レバー部)静電塗装 最大荷重(N)290 最大締付力(kN)16 レバー色つや消しオレンジ 材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06179171
2023-11-27
用途:
クランプとして

リピートです。
機器のクランプ部分に使用していたが、レバー折損と噛合いクラッチ部分の摩耗により交換。
レバーに余計な荷重が掛からないように噛合いクラッチ機構でレバーを逃がすように
使用可能。
サイズ・形状別に3種類使用しており、今後とも利用します。

対象商品:
06179171
2022-01-14
用途:
設備のクランプ機構に使用
株式会社オーレックス 様

リピートです。
ハンドルのドグクラッチが摩耗破壊されてしまったので、更新しました。
ハンドル側の材質は亜鉛合金・ネジ側が鉄なので、ムリな力が加わった場合にドグクラッチ
機構のセレーションが破壊される構造です。締め緩めは六角レンチで代行可能で、破損時の
対応もしやすくなっています。
但し、先端部はスイベルパッドが付いているわけではないので、ピッチ部に変形が起きるような使い方をする場合は、事前に先端加工(ネジ部を削る)をすると良いでしょう。

対象商品:
49104063
2022-11-05
用途:
機械のメンテナンス
製造業

思ったより早く着いて助かりました。また注文したいと思います。

対象商品:
06179117
2021-07-07
用途:
機械部品の交換用
株式会社ツジショー 様

機械のセッティング用部品として使用しています。毎日何度も調整で締めたり緩めたりしており、その交換用として使用しています。鍋屋バイテックさんのものは耐久性もあり、使いやすいのです。

1人が参考にしています
対象商品:
06178943
2021-05-22
用途:
機械操作時に
製造業

機械との相性が良かったみたいで、調子良いですU^ェ^U

対象商品:
49103774
2020-06-07
用途:
小型旋盤のキャップネジ交換

サカイ卓上旋盤ML210のテールストックや刃物台、ミーリングアタッチメントの六角キャップネジを交換しました。持ち上げるとハンドル位置が変更でき、大変便利です。オレンジで統一し視認性もよく、手回しが便利になりました!

1人が参考にしています
対象商品:
06179047
2019-07-22
用途:
小型旋盤のテールストック.回転刃物台の固定ネジとして
製造業

使い易さが劇的に向上した。小型旋盤の取り扱い向上に必須アイテムです。

1人が参考にしています
対象商品:
49103704
2019-01-18
用途:
製品の部品
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターでは売っていない製品なので、手に入れることができて良かったです。1個単位で買えるのも良い点です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする