インバータ(NOTゲート)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ロジック機能:インバータ●出力タイプ:プッシュプル●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:AHCT●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●74AHCT1Gファミリ、Diodes Inc. 供給電圧範囲: 4.5 → 5.5 V 入力はTTL電圧レベル互換 ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応 注文コード49102218 品番74AHCT1G14SE-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:インバータ●出力タイプ:プッシュプル●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10 ns @ 50 pF●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-353●ピン数:5●ロジックファミリー:AHCT●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●74AHCT1Gファミリ、Diodes Inc. 供給電圧範囲: 4.5 → 5.5 V 入力はTTL電圧レベル互換 ESD保護は、JESD22の200 Vマシンモデル(A115-A)、2000 V人体モデル(A114-A)、1000 V帯電デバイスモデルに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする