MGPM12-10Z-M9NWM ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102366 MGPM12-10Z-M9NWM ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102366

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)10 ねじの種類(-) M5×0.8 注文コード49102366 品番MGPM12-10Z-M9NWM
参考基準価格(税別)¥21,560 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリンダストローク・ねじの種類など177種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)10 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(M) 1 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする