MGPM12-32Z-M9B ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102427 MGPM12-32Z-M9B ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102427

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)32 ねじの種類(-) M5×0.8 注文コード49102427 品番MGPM12-32Z-M9B
参考基準価格(税別)¥21,670 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリンダストローク・ねじの種類など177種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)32 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする