MGPM12-175Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102533 MGPM12-175Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMC 49102533

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)175 ねじの種類(-) M5×0.8 注文コード49102533 品番MGPM12-175Z-A93S
参考基準価格(税別)¥22,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリンダストローク・ねじの種類など177種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)175 ストローク標準ストローク 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする