エアパージカラー RS PRO エアパージカラー PyroNFC赤外温度センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49103575 品番905-8770
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様アクセサリタイプ:エアパージカラー●併用可能製品:赤外線温度センサ●RS Pro赤外線温度センサ. RS Pro非接触式赤外線温度センサです。この温度センサは、非常に小さく、側面にケーブルを接続できるため、狭い場所での取り付けに最適です。温度範囲、アラーム出力、放射率の設定値を設定すれば、温度検出の要件を完全に制御することができます。. この温度センサは、スポット内の平均温度を測定します。スポットのサイズは、センサと表面の距離によって変わります。センサは、ターゲット表面に非常に近い位置に配置して小さな領域を測定することも、長距離から大きなスポットを測定することもできます。センサの精度は測定距離の影響を受けません。. 特長と利点. 非接触温度センサ、産業、ラボ、卓上用途に最適. 電圧とアラームの同時出力. バックライト付きディスプレイ及び制御機能内蔵. 電圧出力: 0 → 5 V dc、1 → 5 V dc、又は0 → 10 V dcで測定温度をリニア出力. 温度範囲のスケールを調整可能. セットポイントとヒステリシスを設定可能なオープンコレクタアラーム出力. 0 → +1000 oCの範囲で正確に一貫性のある測定が可能. 高速応答時間 - 1秒未満. IP65等級. 取り付けブラケット ; 905-8777 905-8777 を使用すると、固定式又は調整式でセンサを照準することができます。. エアパージカラー ; 905-8770 905-8770 は、レンズへの埃の付着や結露の発生を防止し、センサが正確な測定値を維持できるようにします。. 製品用途の情報. 紙、プラスチック、木材、ターマック、食品、医薬品、有機物などの材料はすべて、RS Pro赤外線温度センサを使用して測定できます。箱から出してすぐに設定する必要もなく測定できます。塗装された金属面も簡単に測定できます。. RS Pro赤外線温度センサはサイズが小さく、ホイールとディスクブレーキの間などスペースの限られた場所に取り付けるのに最適です。ブレーキディスクの温度は、リム又はハブで測定できます。. コンベア上のオブジェクトの測定. コンベア上のオブジェクト間の隙間は、含まれているピークアンドバレー保持機能で無視できます。電圧出力は、一定時間の低値又は高値を無視するため、隙間がある場合は、センサは高温又は低温を表示又は出力しません。. オーブンや炉内の物体の測定. 反射エネルギー補正機能を使用すると、オーブン又は炉内の物体を高温環境の外からセンサを向けて測定する際の精度が向上します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする