EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶振動子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-20
注文コード
49103663
品番
CA-301 19.6608MHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水晶振動子 CA-301シリーズ. シリンダータイプ パッケージサイズ 3.1Dia×8.9 mm 真空封入による高い安定性
長さ(mm)
8.9
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
19.661
動作温度(℃)
(Min)-20
発振方式
基本波
パッケージ
円柱
実装タイプ
スルーホール
シリーズ抵抗(Ω)
40
周波数エージング(ppm/年)
±5(初年度)
負荷キャパシタンス(pF)
16
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±30