エプソン 水晶振動子

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 動作温度(℃)-40〜+85 注文コード49103679 品番Q13FC1350000212
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は動作温度・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様FC-135水晶ユニット. このEpsom Toyocom製の低プロファイル(0.9 mm) SMD水晶ユニットは標準の32.768 kHzで動作し、小型の通信機器に最適です。 FC-135シリーズの動作温度範囲は-40 → 85 ℃です。 長さ(mm)3.2 幅(mm)1.5 寸法(mm)3.2×1.5×0.8 高さ(mm)0.8 周波数(kHz)32.768 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)70k 周波数エージング(ppm/年)±3(初年度) 負荷キャパシタンス(pF)7 周波数許容性(ppm)±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする