仕様FC-135水晶ユニット. このEpsom Toyocom製の低プロファイル(0.9 mm) SMD水晶ユニットは標準の32.768 kHzで動作し、小型の通信機器に最適です。 FC-135シリーズの動作温度範囲は-40 → 85 ℃です。
長さ(mm)3.2
幅(mm)1.5
寸法(mm)3.2×1.5×0.8
高さ(mm)0.8
周波数(kHz)32.768
ピン数(ピン)2
動作温度(℃)-40〜+85
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)70k
周波数エージング(ppm/年)±3(初年度)
負荷キャパシタンス(pF)12.5
周波数許容性(ppm)±20