EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶振動子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
動作温度(℃)
(Min)-40
注文コード
49103706
品番
Q13MC1461000111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MC-146
長さ(mm)
6.7
幅(mm)
1.5
寸法(mm)
6.7×1.5×1.4
高さ(mm)
1.4
周波数(kHz)
32.768
ピン数(ピン)
4
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
発振方式
基本波
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
65k
周波数エージング(ppm/年)
±3(初年度)
負荷キャパシタンス(pF)
7
周波数許容性(ppm)
±20