エプソン 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(250個) 動作温度(℃)(Min)-40 注文コード49103749 品番Q13MC3061000311
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は動作温度・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様MC-306水晶ユニット. このMCシリーズSMDは、Epsom Toyocom製のkHzシリーズ推奨ユニットです。 チューニングフォーク水晶として知られるこれらのデバイスは、ピエゾ効果を使用して一定の周波数を生成します。 MC-306デバイスは、幅広い周波数範囲に対応する大型の水晶ユニットで、クロック及びマイクロコンピュータでの使用に最適です。 長さ(mm)8 幅(mm)3.2 寸法(mm)8×3.2×2.38 高さ(mm)2.38 周波数(kHz)32.768 ピン数(ピン)4 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式基本波 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)50k 周波数エージング(ppm/年)±3(初年度) 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする