EPSON
EPSONの 電子部品(オンボード)
EPSONの 能動部品
EPSONの ディスクリート
エプソン 水晶振動子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(250個)
動作温度(℃)
(Min)-40
注文コード
49103776
品番
Q22FA1280001812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・内容量
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
FA-128
長さ(mm)
2
幅(mm)
1.6
寸法(mm)
2×1.6×0.5
高さ(mm)
0.5
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
32
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
発振方式
基本波
パッケージ
FA-128
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
60
周波数エージング(ppm/年)
±1
負荷キャパシタンス(pF)
12
周波数許容性(ppm)
±10