エプソン 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 動作温度(℃)(Min)-40 注文コード49104004 品番Q22FA2380009812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は動作温度・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様エプソンFA-238ミニチュアSMD水晶. FA-238シリーズは、周波数範囲16 MHz → 60 MHzの低プロファイル表面実装水晶です。. 特長及び利点:. 周波数範囲: 16 MHz → 60 MHz 外形寸法: 3.2 x 2.5 x 0.7 mm オーバートーン次数: 基本波 用途: 携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISMバンド無線、MPU用クロック 長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×0.7 高さ(mm)0.7 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)30 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式基本波 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)40 周波数エージング(ppm/年)±5 負荷キャパシタンス(pF)10 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする