エプソン 水晶振動子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 動作温度(℃)(Min)-40 注文コード49104309 品番Q24FA20H0000112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は動作温度・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様EPSON FA-20HミニチュアSMD水晶. エプソンのFA-20Hシリーズは、低プロファイルの超ミニチュアサイズ表面実装水晶です。携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISMバンド無線、MPU用クロックなどの用途に最適です。. 特長及び利点:. 公称周波数範囲: 12 MHz → 48 MHz 外形寸法: 2.5 x 2.0 x 0.55 mm オーバートーン次数: 基本波 長さ(mm)2.5 幅(mm)2 寸法(mm)2.5×2×0.55 高さ(mm)0.55 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)18 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 発振方式基本波 パッケージFA-20H 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)80 周波数エージング(ppm/年)±1 負荷キャパシタンス(pF)10 周波数許容性(ppm)±10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする