仕様EPSON FA-20HミニチュアSMD水晶. エプソンのFA-20Hシリーズは、低プロファイルの超ミニチュアサイズ表面実装水晶です。携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISMバンド無線、MPU用クロックなどの用途に最適です。. 特長及び利点:. 公称周波数範囲: 12 MHz → 48 MHz 外形寸法: 2.5 x 2.0 x 0.55 mm オーバートーン次数: 基本波
長さ(mm)2.5
幅(mm)2
寸法(mm)2.5×2×0.55
高さ(mm)0.55
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)25
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
発振方式基本波
パッケージFA-20H
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)80
周波数エージング(ppm/年)±1
負荷キャパシタンス(pF)9
周波数許容性(ppm)±10