寸法D(Φmm)24
寸法H'(mm)68
寸法H(mm)64
寸法R(mm)92
寸法d(Φmm)19
寸法h(mm)43
寸法s(mm)11
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)80
回し半径(mm)92
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数28
質量(g)230〜267
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)静電塗装
最大荷重(N)420
最大締付力(kN)23
レバー色つや消しシルバー
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304