寸法D(Φmm)30
寸法H'(mm)80
寸法H(mm)75
寸法R(mm)108
寸法d(Φmm)23
寸法h(mm)50.5
寸法s(mm)12
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M16
取付長(mm)40
回し半径(mm)108
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数30
質量(g)359〜423
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)クロムメッキ
最大荷重(N)910
最大締付力(kN)43
レバー色-
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304