MGPM16-10Z-M9NAVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105245 MGPM16-10Z-M9NAVL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16 SMC 49105245

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM16

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)10 ストローク標準ストローク ねじの種類(-) M5×0.8 注文コード49105245 品番MGPM16-10Z-M9NAVL
参考基準価格(税別)¥25,740 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など295種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)16 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする