寸法D(Φmm)13
寸法H'(mm)37.5
寸法H(mm)34
寸法R(mm)45
寸法d(Φmm)10
寸法h(mm)24.5
寸法s(mm)4
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M3
取付長(mm)12
回し半径(mm)45
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数18
質量(g)34〜35
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)クロムメッキ
最大荷重(N)13
最大締付力(kN)1.4
レバー色-
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304