寸法D(Φmm)17.5
寸法H'(mm)49
寸法H(mm)45
寸法R(mm)63
寸法d(Φmm)13.5
寸法h(mm)31
寸法s(mm)6.5
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)16
回し半径(mm)63
材質(本体)亜鉛ダイカスト
歯数24
質量(g)78〜87
材質(ねじ部)SUS303
表面処理(レバー部)静電塗装
最大荷重(N)72
最大締付力(kN)5.5
レバー色つや消し黒
材質(スプリング)ステンレス鋼線
材質(止めネジ)SUS304