エプソン 水晶振動子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 動作温度(℃)-40〜+85 注文コード49106646 品番X1A000061000212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は動作温度・内容量など133種類から選べます 他の種類を見る
仕様FC12-MシリーズkHzレンジ水晶ユニット. FC12-MシリーズkHzレンジSMDチューニングフォーク水晶は、QMEMSと高精度の取り付け技術を実装することで、2.0 x 1.2 x 0.6 mmの超小型サイズを実現しました。 これらの低プロファイルFC12-M水晶ユニットは、32 → 77.5 kHzの周波数範囲、高集積度、改善された設計の柔軟性及び高度な機能を備えています。 長さ(mm)2.05 幅(mm)1.2 寸法(mm)2.05×1.2×0.6 高さ(mm)0.6 周波数(kHz)32.768 ピン数(ピン)2 動作温度(℃)-40〜+85 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージFC-12M 実装タイプ表面実装 シリーズ抵抗(Ω)65→90k 周波数エージング(ppm/年)±3 負荷キャパシタンス(pF)12.5 周波数許容性(ppm)±30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする