仕様TSX3225. FA-238シリーズは、周波数範囲16 MHz → 48 MHzの低プロファイル表面実装水晶です。. 特長と利点. 周波数範囲: 16 → 48 MHz 外形寸法: 3.2 x 2.5 x 0.6 mm 倍音次数: 基本周波数 用途: 携帯電話、Bluetooth、W-LAN、ISMバンド無線、MPU用クロック
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×0.6
高さ(mm)0.6
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)16
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
発振方式基本波
パッケージTSX-3225
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)60
周波数エージング(ppm/年)±1
負荷キャパシタンス(pF)10
周波数許容性(ppm)±10