MGPM20-19Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107187 MGPM20-19Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107187

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)19 ねじの種類(-) Rc 注文コード49107187 品番MGPM20-19Z-A93L
参考基準価格(税別)¥24,370 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など411種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)19 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする