MGPM20-34Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107363 MGPM20-34Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107363

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)34 ねじの種類(-) Rc 注文コード49107363 品番MGPM20-34Z-A93L
参考基準価格(税別)¥25,030 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシリンダストローク・ねじの種類など411種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)34 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする