MGPM20-29Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107424 MGPM20-29Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMC 49107424

ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)29 ねじの種類(-) Rc 注文コード49107424 品番MGPM20-29Z-A93Z
参考基準価格(税別)¥25,360 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はシリンダストローク・ストローク・ねじの種類など411種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(Z) 5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする